Du Søgte efter: Adapters, Camera to Microscope


9  results were found

SearchResultCount:"9"

Sort Results

Listevisning Easy View (new)

Tilfreds med din søgning? - rate den her.

Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: CCD camera adapter, 1/3” sensor, for 500 series, 0,35x

Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: C-mount camera adapter for Leica microscopes

Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: C-mount adapter compatible with Nikon microscopes, 0,5×

Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: C-adapter til okular, 0,5×, Ø: 30 mm

Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.

Varenummer: (630-1747)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 Items


Leverandør: MOTIC
Beskrivelse: CCD adapter for C-mount camera, 0,5×

Leverandør: EPPENDORF
Beskrivelse: Microscope adapters for InjectMan® NI 2 and TransferMan® NK 2. The universal stand is suitable for mounting manipulators on upright or stereo microsco...

Varenummer: (IDCPMS30A)
Leverandør: Dino-Lite / IDCP B.V.
Beskrivelse: Adapter with standard thread to use the holder on third party tripods (not included)
UOM: 1 * 1 Items


Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom