Du Søgte efter: Ring Lights


12  results were found

SearchResultCount:"12"

Sort Results

Listevisning Easy View (new)

Tilfreds med din søgning? - rate den her.

Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Ring lights are used to provide intense, uniform and shadow-free illumination.

Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. It is the ideal standard illumination...

Varenummer: (631-1753)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ring light, VWR®, Til: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
UOM: 1 * 1 Items


Varenummer: (630-1196)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: VisiLED Darkfield ring light provides intensive illumination in the incident darkfield, enhancing contrasts of flat structured surfaces.
UOM: 1 * 1 Items


Varenummer: (SCOC400810)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Focus optic ring for darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 Items


Varenummer: (SCOC400110)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The VisiLED ringlight S40-75 is the successor of the S40-55, which has been discontinued, and comes with a completely new design.
UOM: 1 * 1 Items


Varenummer: (SCOC400575)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Polarisation system for brightfield ringlights. Turnable polariser with adapting thread and sliding filter as analyser.
UOM: 1 * 1 Items


Varenummer: (SCOC400150)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The VisiLED Slim is a space saving LED ring light, optimal for unconfined object preparation or usage with objective revolvers.
UOM: 1 * 1 Items


Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The unique VisiLED UV ring light allows electronic switching between bright field and UV.

Varenummer: (SCOC400580)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
UOM: 1 * 1 Items


Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Fibre optic ring lights are available as six point, annular, or darkfield versions with specific advantages. For all ring lights, adapters are availab...

Varenummer: (SCOC400555)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: The segmented polariser set has the ability to switch between polarised and non-polarised light, without any mechanical movements. The set is only com...
UOM: 1 * 1 Items


Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom