Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk

  • Søg i resultater

2-buten-1,4-diol

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Vælg mellem nedenstående muligheder for at forbedre din søgning. Flere valg inden for rullemenuen kan laves. Klik på OK for at opdatere dine resultater.
 
 
SearchResultCount:"1"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
 
 
 
 

Varenummer: (TCIAB0811.25)

Blocked
Leverandør:  TCI EUROPE
Beskrivelse:   2-buten-1,4-diol
UOM:  1 * 25 g
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 1  af 1
 

Et nyt udseende og et fornyet engagement

Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.

LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING